定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2050-2 エンド キャップ、3 x 3/16 x 3 インチ サイズ、ABS、ブラック | AE4EVQ 5JRG1

80/20 2050-2 エンドキャップ、3 x 3/16 x 3 インチ サイズ、ABS、黒

品目: AE4EVQ型: 2050-2相互参照: 5JRG1
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,379 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドキャップ
色圏ブラック
ディメンションA3"
寸法B3"
ディメンションC0.328 "
外形寸法D0.188 "
仕上げ 
材料ABS
プロセス成形
互換性のあるブランドとシリーズ30シリーズ、80/20
カバータイプダストカバー
押し出しプロファイルタイプクワッド
スロット幅0.4 "
ファスナー付きYes
取り付け穴の数2
全体の高さ3"
全体の長さ(Overall Length)3"
全幅3 / 16 "
シリーズ15シリーズ
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.06
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)10.16
船幅(cm)10.16
HSコード3923500000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料パッケージ。 数量価格
80/20 2030-2 エンド キャップ、1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、ブラック | AC3BNL 2RCR9 2030-21.5 "1.5 "0.328 "ABS2¥1,154
80/20 2045-2 エンド キャップ、3 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、ブラック | AC3BNM 2RCT1 2045-21.5 "3"0.328 "ABS2¥1,437
80/20 2046-2 エンド キャップ、4-1/2 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、ブラック | AE4EVT 5JRG3 2046-21.5 "4.5 "0.328 "ABS2¥1,510

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2050-2 エンドキャップ、3 x 3/16 x 3 インチ サイズ、ABS、黒
¥1,379 /パック