定額配送

定額配送で 円4505

80/20 2030-2 エンド キャップ、1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、ブラック | AC3BNL 2RCR9

80/20 2030-2 エンドキャップ、1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、黒

品目: AC3BNL型: 2030-2相互参照: 2RCR9
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,018 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドキャップ
色圏ブラック
ディメンションA1 1 / 2 "
寸法B1 1 / 2 "
ディメンションC0.328 "
外形寸法D0.188 "
仕上げ 
材料ABS
プロセス成形
互換性のあるブランドとシリーズ15シリーズ、80/20
カバータイプダストカバー
押し出しプロファイルタイプ単発講座
スロット幅0.4 "
ファスナー付きYes
取り付け穴の数1
全体の高さ1 1 / 2 "
全体の長さ(Overall Length)1 1 / 2 "
全幅3 / 16 "
シリーズ15シリーズ
測定システム帝国

発送情報:

船の重量(kg) 0.0225
船高(cm)2.03
船の長さ(cm)5.08
船幅(cm)7.62
HSコード7616995090
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料パッケージ。 数量価格
80/20 2045-2 エンド キャップ、3 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、ブラック | AC3BNM 2RCT1 2045-21.5 "3"0.328 "ABS2¥1,437
80/20 2046-2 エンド キャップ、4-1/2 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、ブラック | AE4EVT 5JRG3 2046-21.5 "4.5 "0.328 "ABS2¥1,510
80/20 2050-2 エンド キャップ、3 x 3/16 x 3 インチ サイズ、ABS、ブラック | AE4EVQ 5JRG1 2050-23"3"0.328 "ABS2¥1,563

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 2030-2 エンドキャップ、1-1/2 x 3/16 x 1-1/2 インチ サイズ、ABS、黒
¥1,018 /パック