定額配送

定額配送で 円4505

80/20 14156 六角頭ナット、メートル法、M6 x 1 ネジ、スチール、ブライトブルー | AF9LTC 30EK49

80/20 14156 六角頭ナット、メートル法、M6 x 1 ネジ、スチール、ブライトブルー

品目: AF9LTC型: 14156相互参照: 30EK49
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥56 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemフランジ付き六角ナット
A(ねじサイズ)14.2 mm
B10 mm
CM6 X 1
CLASSクラス8
色圏
D1.1 mm
E3.1 mm
F6 mm
ファスナーのねじ長さ6 mm
ファスナーねじサイズM6
ファスナータイプ六角ナット
仕上げ亜鉛めっき
スロット幅8.2 mm
材料鋼鉄
シリーズメトリックシリーズ
スレッドロックいいえ
互換性のあるシリーズ80/20、30シリーズ
ファスナーヘッドタイプフランジ付き六角ナット
測定システムメトリック
Tスロットファスナータイプフランジ付き六角ナット
ネジ穴の位置シングルセンター

発送情報:

船高(cm)0.78
船の長さ(cm)0.78
船幅(cm)1.42
HSコード7318160000

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 14156 六角頭ナット、メートル法、M6 x 1 ネジ、スチール、ブライトブルー
¥56 /単価