80/20 14081 インサイドコーナーブラケット、4 穴、4 穴、76mm x 38mm x 76mm、アルミニウム、クリア | AF9LTA 30EK47

80/20 14081 インサイドコーナーブラケット、4穴、4穴、76mm x 38mm x 76mm、アルミニウム、クリア

品目: AF9LTA型: 14081相互参照: 30EK47
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

¥1,224 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ)76 mm
B76 mm
C3.82 mm
色圏グレー、ナチュラル
D23.5 mm
E19 mm
F8.5 mm
スロット幅8.140625 mm
G23 mm
H9 mm
内側コーナーブラケットスタイルスタンダード
J34.5 mm
K38 mm
L8 mm
材料アルミ
全体の高さ76 mm
全体の長さ(Overall Length)76 mm
全幅38 mm
カテゴリー別シングルサポート付き内コーナーブラケット
シリーズ15シリーズ、40シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数4
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)7.59
船の長さ(cm)7.59
船幅(cm)3.78
HSコード8302500000

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料仕上げ価格
80/20 14088 インサイドコーナーブラケット、4 穴、86mm x 43mm x 86mm、アルミニウム、クリア | AE4EZC 5JRT1 1408886 mm86 mm3.82 mmアルミナチュラル¥2,636
80/20 14070 インサイドコーナーブラケット、4 穴、57mm x 28mm x 57mm、アルミニウム、クリア | AE4EZE 5JRT3 1407057 mm57 mm1.98 mmアルミナチュラル¥1,179

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 14081 インサイドコーナーブラケット、4穴、4穴、76mm x 38mm x 76mm、アルミニウム、クリア
¥1,224 /単価