定額配送

定額配送で 円4505

80/20 14070 インサイドコーナーブラケット、4 穴、57mm x 28mm x 57mm、アルミニウム、クリア | AE4EZE 5JRT3

80/20 14070 インサイドコーナーブラケット、4穴、57mm x 28mm x 57mm、アルミニウム、クリア

品目: エーセブンエゼ型: 14070相互参照: 5JRT3
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,040 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Item内側コーナーブラケット、4穴
A(ねじサイズ)57 mm
B57 mm
C1.98 mm
色圏グレー、ナチュラル
D15.62 mm
E14 mm
F6 mm
スロット幅8.140625 mm
G10.8 mm
H6.2 mm
内側コーナーブラケットスタイルスタンダード
J29.9 mm
K28 mm
L8 mm
材料アルミ
全体の高さ57 mm
全体の長さ(Overall Length)57 mm
全幅28 mm
カテゴリー別シングルサポート付き内コーナーブラケット
シリーズ30シリーズ
コネクタ タイプ内角ブラケット
取り付け穴の数4
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.0585
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード8302496085
原産国GE

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料仕上げ価格
80/20 14088 インサイドコーナーブラケット、4 穴、86mm x 43mm x 86mm、アルミニウム、クリア | AE4EZC 5JRT1 1408886 mm86 mm3.82 mmアルミナチュラル¥2,636
80/20 14081 インサイドコーナーブラケット、4 穴、4 穴、76mm x 38mm x 76mm、アルミニウム、クリア | AF9LTA 30EK47 1408176 mm76 mm3.82 mmアルミナチュラル¥1,224

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 14070 インサイドコーナーブラケット、4穴、57mm x 28mm x 57mm、アルミニウム、クリア
¥1,040 /単価