定額配送

定額配送で 円4505

80/20 12302-2 エンドキャップ、60mm x 4mm x 30mm、ABS、ブラック | AE4EVL 5JRF7

80/20 12302-2 エンドキャップ、60mm x 4mm x 30mm、ABS、黒

品目: AE4EVL型: 12302-2相互参照: 5JRF7
在庫あり

入手する Wednesday, 7月 23

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥879 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemエンドキャップ
色圏ブラック
ディメンションA30 mm
寸法B60 mm
ディメンションC3.5 mm
仕上げ 
材料ABS
プロセス成形
互換性のあるブランドとシリーズ30シリーズ、80/20
カバータイプダストカバー
押し出しプロファイルタイプダブル
スロット幅8.2 mm
含まれています成形プッシュインステム
ファスナー付きいいえ
全体の高さ30 mm
全体の長さ(Overall Length)60 mm
全幅4 mm
シリーズ30シリーズ
測定システムメトリック

発送情報:

船の重量(kg) 0.018
船高(cm)2.54
船の長さ(cm)7.62
船幅(cm)7.62
HSコード3923500000
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデルディメンションA寸法BディメンションC材料パッケージ。 数量価格
80/20 12271-2 エンドキャップ、30mm x 4mm x 30mm、ABS、ブラック | AE4EVK 5JRF6 12271-230 mm30 mm4 mmABS2¥622

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 12302-2 エンドキャップ、60mm x 4mm x 30mm、ABS、黒
¥879 /パック