DAYTON コントロールダンパー
形式 | モデル | ダンパー径 | ダクト径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 3HGN7 | 5.875 " | 6" | ¥58,669 | |
A | 3HGN8 | 7.875 " | 8" | ¥66,620 | |
A | 3HGN9 | 9.875 " | 10 " | ¥70,575 | |
A | 3HGP1 | 11.875 " | 12 " | ¥75,110 | |
A | 3HGP2 | 13.875 " | 14 " | ¥76,950 |
コントロールダンパー
Dayton の容積制御ダンパーは、ダクト システムを通過する空気の容積を調整するために使用され、HVAC システムの空気流を調整するための確実な遮断を提供します。 これらのユニットは 16 ゲージの亜鉛メッキ鋼構造を採用しており、最大 180 度 F の高温に耐え、厳しい環境での損傷を防ぎます。 これらは、どちらの方向への空気の流れを調整する対称的な対向ブレード構成を特徴とし、スムーズな操作のためのステンレス鋼ベアリングを備えています。 6、8、10、12、14 インチのダクト直径で利用できるこれらの制御ダンパーの配列からお選びください。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ステープルとブラッドネイル
- メンテナンスセットアクセサリー
- クランプキット
- 精密計量潤滑ポンプ
- ストリップドア
- ソケットとビット
- ラボ機器
- エンクロージャ
- 油圧ツール
- 塗装ブースとアクセサリー
- APPROVED VENDOR バックアップリングの品揃え
- ACCUFORM SIGNS ポスター、24インチH、18インチW
- WESTWARD ロータリードラムポンプ
- SOLBERG フィルター/サイレンサーインレット
- ARLINGTON INDUSTRIES ケーブルコネクタ
- NOTRAX ダイヤモンドスタット静電放電マット
- KETT TOOLS ソケットヘッドネジ
- ENERPAC PASGシリーズ空圧ポンプ
- ALLEGRO SAFETY キャップ