入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コントロールダンパー |
車軸径 | 1 / 2 " |
ベアリング | ステンレス鋼 |
ブレード材質 | 14ガリウム亜鉛めっき鋼 |
ブレードタイプ | ラウンド |
ダンパー径 | 5.875 " |
ダクト径 | 6" |
で使用するため | 低圧から中圧および速度システム |
フレームの深さ | 8.25 " |
フレーム材料 | 20ガリウム亜鉛めっき鋼 |
マックス。 温度 | 180度F |
マックス。 速度 | 3000 フィート毎分 |
最大圧力差 | 4 "wg |
シール | EPDMブレード |
船の重量(kg) | 2.1 |
船高(cm) | 22.35 |
船の長さ(cm) | 35.81 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 8481809050 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。