定額配送

定額配送で 円4505

80/20 12097 ライトパネルヒンジ 15S/40S | CN7WTE 63NV21

80/20 12097 Lite パネルヒンジ 15S/40S

品目: CN7WTE型: 12097相互参照: 63NV21
在庫あり

入手する 金曜日, 7月 18

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥1,904 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

出荷

製品仕様:

Itemパネル
A(ねじサイズ)13.6 mm
B20.15 mm
C6.8 mm
色圏ブラック
D4 mm
E8.7 mm
F17.7 mm
仕上げパウダーコーティング
G20.2 mm
H2.7 mm
J4.1 mm
K2.1 mm
L64 mm
M4.1 mm
材料鋼鉄
最大 負荷容量18ポンドフィート
プロセスダイキャスト
シリーズ15シリーズ、40シリーズ

発送情報:

船の重量(kg) 0.45
船高(cm)2.79
船の長さ(cm)4.57
船幅(cm)3.81

製品バリエーション

業務内容モデルItem価格
80/20 8221-145 角度プロファイル 1.5 インチ X 1.5 インチ X 25 インチ X 145 インチ | CN7WPM 63RH31 8221-145角度¥14,651
80/20 2130-BLACK Ctr タップ ベース プレート、1.5 インチ X3 インチ、3/8-16 タップ付き | CN7WPN 63PE17 2130-BLACKベースプレート(Base Plate)¥5,706
80/20 65-2341 M10X30 50 mm サード ステム スイベル キャスター ブレーキ付き | CN7WQB 63RC73 65-2341ブレーキ¥2,136
80/20 12314 ケーブル マウント ブロック 1/4 ターン ナイロン ブロック | CN7WQC 63NW38 12314ケーブル¥514
80/20 65-4487 ナイロンボールキャッチ | CN7WQD 63RD62 65-4487レスリング¥1,266
80/20 5370-BLACK ブラック 15 S 1 インチ水平クイック クランプ | CN7WQE 63RA42 5370-BLACKクランプ¥16,770
80/20 40-4295 マイナス2穴インサイドコーナーブラケット40 S | CN7WQF 63PT17 40-4295コーナー¥1,480

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

80/20 12097 Lite パネルヒンジ 15S/40S
¥1,904 /単価