80/20 65-4487 ナイロンボールキャッチ
入手する 月曜日, 7月 28
¥1,266 /単価
カートに追加
見積り依頼
お支払について
出荷
製品仕様:
Item | レスリング |
A(ねじサイズ) | 48 mm |
B | 37 mm |
C | 28 mm |
色圏 | ブラック |
D | 16 mm |
E | 6 mm |
F | 13 mm |
G | 28.2 mm |
H | 2.2 mm |
J | M8 X 1.25 |
K | 12 mm |
L | 20 mm |
M | 10 mm |
材料 | ナイロン |
N | 25 mm |
P | 8.5 mm |
プロセス | 射出成形 |
シリーズ | 25シリーズ、30シリーズ、40シリーズ |
発送情報:
船の重量(kg) | 0.45 |
製品バリエーション
業務内容 | モデル | 材料 | 仕上げ | 色圏 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
8221-145 | - | - | - | ¥12,928 | |
![]() |
2130-BLACK | アルミ | アルマイト | ブラック | ¥5,035 | |
![]() |
65-2341 | - | - | - | ¥2,136 | |
![]() |
12314 | ポリアミド6 | ブラック | ¥453 | ||
![]() |
5370-BLACK | アルミ | アルマイト | ブラック | ¥14,797 | |
![]() |
40-4295 | アルミ | クリアアルマイト | クリア | ¥1,306 | |
![]() |
40-2060 | ガラス繊維入りナイロン | テクスチャー | ブラック | ¥1,742 |
製品を探す
- GRENLEE 7706SB 油圧式ノックアウト キット、8 トン、1/2 ~ 2 インチ サイズ
- MAIN FILTER INC. MF0595909 RP075E20V 交換油圧フィルター、ガラス、25 ミクロン、バイトンシール、高さ 8.07 インチ
- EATON NGU308039B21ZGE モールドケースサーキットブレーカ、600 VAC、800 A、150 kA 遮断
- SMCバルブ NCMKE106-0250 丸胴シリンダ 1-1/16サイズ 非回転
- キャッシュバルブ BFBSSSZTS01-D0045 圧力レギュレータ、入口サイズ 3/8 インチ、出口サイズ 3/8 インチ、長さ 3 7/8 インチ
- LOVEJOY 68514438152 カップリングハブ Rrs100、ボアサイズ 5/8 インチ、3/16 x 3/32 キー溝
- ツバキ BB30GD カムクラッチ
詳細はこちら
- ジョボックス
- キーシャフト
- レイモンド製品
- タイタンプロ
- マックスライト
- 音声データコネクタ
- プラスチックチューブ
- デッドラッチハードウェア
- 照明用電磁接触器
- 地下エンクロージャー
- DESTACO207シリーズ垂直ホールドダウンクランプ
- ANSELL 27-607 Activarmr 高耐久ニトリルコーティング安全手袋
- CONDOR ストレートサムガントレットカフ溶接手袋
- ALLEGRO SAFETY フレックス ニーパッド
- TEMPCO 低密度カートリッジヒーター
- カーライル食品サービス製品 Glasteel(TM) トレイ
- GARLAND MFG 格子
- アップルトン・エレクトリック・ガスケット
- ROPER WHITNEY ロール曲げ機
- MUELLER INDUSTRIES 251 ダクタイル鋳鉄製シンプレックスバスケットストレーナー
お問合せ
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。
80/20 65-4487 ナイロンボールキャッチ
¥1,266 /単価