3M T/R+ スーパー タン Performanceplus ワイヤ コネクタ、25000 個パック
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 3, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | 日焼け/赤 |
コネクタ タイプ | T / R + |
高さ | 1.17 " |
長さ | 0.76 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 1#8と1#10 |
最大ワイヤーサイズ | 8 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 6 22# |
最小ワイヤーサイズ | 22 AWG |
タイプ | パフォーマンスプラス |
幅(Width) | 0.76 " |
ワイヤータイプ | 銅 |
船の重量(kg) | 97.07 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8538908080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小ワイヤーサイズ | 色 | 導体サイズ | タイプ | 幅(Width) | ワイヤータイプ | コネクタ タイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T / R +ボックス | 18 AWG | 日焼け/赤 | - | ワイヤー | 0.76 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥6,936 | ||
T / Y +ボックス | 22 AWG | タン/イエロー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥4,925 | ||
O / B +ボックス | 22 AWG | オレンジ/ブルー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥5,561 | ||
R / Y +ボックス | 18 AWG | 赤黄 | - | ワイヤー | 0.76 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥8,374 | ||
B / G +ボックス | 14 AWG | ブルー/グレー | - | ワイヤー | 1.12 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥12,312 | ||
T / R + Jug | 18 AWG | 日焼け/赤 | - | ワイヤー | - | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥41,437 | ||
T / Y + Jug | 22 AWG | タン/イエロー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥21,615 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。