入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ワイヤコネクタのツイスト |
色 | 日焼け/赤 |
高さ | 0.76 " |
長さ | 1.17 " |
最大電圧 | 600 |
最大ワイヤーの組み合わせ | 5 |
最大ワイヤーサイズ | 12 AWG |
最小ワイヤーの組み合わせ | 2 |
最小ワイヤーサイズ | 18 AWG |
タイプ | ワイヤー |
UPC | 00051128544556 |
ワイヤータイプ | ソリッドアンドストランド |
船の重量(kg) | 2.49 |
船高(cm) | 26.42 |
船の長さ(cm) | 19.05 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 8546900000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 最小ワイヤーサイズ | 色 | 導体サイズ | タイプ | 幅(Width) | ワイヤータイプ | コネクタ タイプ | 高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T / R +ボックス | 18 AWG | 日焼け/赤 | - | ワイヤー | 0.76 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥6,936 | ||
T / Y +ボックス | 22 AWG | タン/イエロー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥4,925 | ||
O / B +ボックス | 22 AWG | オレンジ/ブルー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥5,561 | ||
R / Y +ボックス | 18 AWG | 赤黄 | - | ワイヤー | 0.76 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥8,374 | ||
B / G +ボックス | 14 AWG | ブルー/グレー | - | ワイヤー | 1.12 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥12,312 | ||
T / Y + Jug | 22 AWG | タン/イエロー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥21,615 | ||
O / B + Jug | 22 AWG | オレンジ/ブルー | - | ワイヤー | 0.49 " | ソリッドアンドストランド | - | 0.76 " | ¥25,570 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。