入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 熱接着フィルターカートリッジ |
ろ材 | 溝付きポリプロピレン |
注ぐ速さ | 10 gpm |
高さ | 10 " |
内部径 | 1" |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 170度F |
ミクロン | 10 |
外径 | 2-39 / 64」 |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 25.4 |
船の長さ(cm) | 6.35 |
船幅(cm) | 6.35 |
HSコード | 8421210000 |
原産国 | MX |
モデル | 注ぐ速さ | 高さ | ミクロン | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
RT10Y16G20NN | 10 gpm | 10 " | 1 | ¥2,305 | |
RT10B16G20NN | 10 gpm | 10 " | 5 | ¥2,256 | |
RT10F16G20NN | 10 gpm | 10 " | 25 | ¥2,139 | |
RT10L16G20NN | 10 gpm | 10 " | 50 | ¥2,076 | |
RT10Q16G20NN | 10 gpm | 10 " | 75 | ¥1,727 | |
RT20Y16G20NN | 20 gpm | 20 " | 1 | ¥4,388 | |
RT20B16G20NN | 20 gpm | 20 " | 5 | ¥4,696 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。