入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | オスディスコネクト |
バレル内側径 | 0.065 " |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 電気錫メッキ銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁 | 一部 |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | ビニール |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 1000V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.95 " |
シーム | バテッド |
タブサイズ | 0.032 "×0.250」 |
UPC | 00051128600313 |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.03 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 0.64 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | バレル内側径 | カラーコード | 接続材料 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | タブサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVU14-250DMX | 0.085 " | 青 | 錫メッキ銅 | 600V | 0.93 " | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | ¥17,031 | ||
MVU18-187DMX | 0.08 " | レッド | 錫メッキ銅 | 600V | 0.85 " | 0.187×0.020インチ | 22〜18 AWG | ¥12,669 | ||
MVU14-187DMX | 0.08 " | 青 | 錫メッキ銅 | 600V | 0.85 " | 0.187×0.020インチ | 16〜14 AWG | ¥17,031 | ||
MVU14-250DMK | 0.085 " | 青 | 錫メッキ銅 | 600V | 0.93 " | 0.250×0.032インチ | 16〜14 AWG | ¥96,617 | ||
MTV10-250Q | 0.15 " | イエロー | 電気錫メッキ銅 | 1000V | 1.05 " | 0.032 "×0.250」 | 12〜10 AWG | ¥3,249 | ||
MTV14-250Q | 0.085 " | 青 | 電気錫メッキ銅 | 1000V | 0.95 " | 0.032 "×0.250」 | 16〜14 AWG | ¥3,295 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。