入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | イエロー |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | イエロー |
絶縁タイプ | ナイロン |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.03 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
ワイヤー範囲 | 12〜10 AWG |
船の重量(kg) | 0.11 |
船高(cm) | 7.62 |
船の長さ(cm) | 5.08 |
船幅(cm) | 4.06 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 最大電圧 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MU10-8RX | #8 | 裸 | 銅 | スタンダード | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.73 " | ¥7,276 | ||
MNG10-6RX | #6 | イエロー | 銅 | スタンダード | ナイロン | 221度F | 600V | 1.03 " | ¥11,521 | ||
MH10-14RK | 1 / 4 " | イエロー | 銅 | スタンダード | 熱収縮 | 221度F | 600V | 1.2 " | ¥45,368 | ||
MU10-14R / SK | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | スタンダード | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.96 " | ¥27,871 | ||
MU10-10RHTK | #10 | 裸 | ニッケルメッキ鋼 | スタンダード | 非絶縁 | 900度F | 600V | 0.73 " | ¥37,287 | ||
M10-8RK | #8 | 裸 | 銅 | スタンダード | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.73 " | ¥34,603 | ||
M10-4R / SK | #4 | 裸 | 銅 | スタンダード | 非絶縁 | 347度F | 600V | 0.68 " | ¥33,887 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。