入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フォークターミナル |
カラーコード | レッド |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | 7月 |
絶縁色 | レッド |
絶縁タイプ | 熱収縮 |
マックス。 温度 | 221度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 0.9 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子タイプ | ロッキング |
UPC | 10051128589158 |
ワイヤー範囲 | 22〜18 AWG |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 3.81 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | カラーコード | 全体の長さ(Overall Length) | スタッドサイズ | ワイヤー範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MH10-14FLK | イエロー | 1.2 " | 1 / 4 " | 12〜10 AWG | ¥73,406 | ||
MH14-8FLK | 青 | 1" | #8 | 16〜14 AWG | ¥49,395 | ||
MH10-8FLK | イエロー | 1" | #8 | 12〜10 AWG | ¥80,439 | ||
MH10-10FLK | イエロー | 1" | #10 | 12〜10 AWG | ¥64,846 | ||
MH18-8FLK | レッド | 1" | #8 | 22〜18 AWG | ¥45,283 | ||
MH18-10FLK | レッド | 1" | #10 | 22〜18 AWG | ¥51,809 | ||
MH14-10FLK | 青 | 1" | #10 | 16〜14 AWG | ¥49,597 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。