入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リングターミナル |
カラーコード | 裸 |
接続材料 | 銅 |
接続タイプ | ひだ |
絶縁色 | 裸 |
絶縁タイプ | 非絶縁 |
マックス。 温度 | 347度F |
最大電圧 | 600V |
全体の長さ(Overall Length) | 1.14 " |
シーム | ろう付け |
スタッドサイズ | #10 |
端子接続 | ひだ |
端子タイプ | スタンダード |
UPC | 00054007021476 |
ワイヤー範囲 | 6 AWG |
船の重量(kg) | 0.95 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8536904000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | スタッドサイズ | カラーコード | 接続材料 | 端子タイプ | 接続タイプ | 絶縁タイプ | マックス。 温度 | 全体の長さ(Overall Length) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6-38RK | 3 / 8 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.22 " | ¥54,374 | ||
M6-14R / SK | 1 / 4 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.42 " | ¥62,464 | ||
MU6-38RHTK | 3 / 8 " | 裸 | ニッケルメッキ鋼 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 900度F | 1.22 " | ¥44,595 | ||
M6-516RK | 5 / 16 " | 裸 | 銅 | スタンダード | ひだ | 非絶縁 | 347度F | 1.22 " | ¥59,914 | ||
MN6-14R / SK | 1 / 4 " | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.5 " | ¥73,176 | ||
MN6-10R / SK | #10 | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.5 " | ¥73,176 | ||
MN6-38RK | 3 / 8 " | 青 | 銅 | スタンダード | ひだ | ナイロン | 221度F | 1.58 " | ¥73,423 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。