3m Fp-301-3/32" Pk25 | 熱収縮チューブ 48 インチ 28-26 Awg 透明、25 パック | 4kng5 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

3M FP-301-3/32 PK25 熱収縮チューブ 48 インチ 28-26 Awg 透明、25 パック | AD8JTA 4KNG5

3M FP-301-3/32 インチ PK25 熱収縮チューブ 48 インチ 28-26 Awg 透明、25 パック

在庫あり
アイテム:AD8JTA モデル:FP-301-3 / 32 "PK25相互参照:4KNG5

入手する 5月 3, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,054 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格熱収縮チューブ
ケーブル範囲28〜26 AWG
クリア
縮小後のID0.046 "
縮小前のID0.093 "
長さ4ft。
材料柔軟なポリオレフィン
最大電圧600
収縮率2:1
収縮温度212度F
温度。 範囲-67から275 F
収縮後の肉厚0.02 "
ウォールタイプ薄い壁
ワイヤー範囲28〜26 AWG

発送情報:

船の重量(kg) 0.36
船高(cm)8.38
船の長さ(cm)129.54
船幅(cm)8.38
HSコード3926909980
原産国US

製品バリエーション

プロダクトモデル収縮後の肉厚ケーブル範囲幅(Width)ワイヤー範囲縮小後のID縮小前のID長さ価格
3M FP301-1/16-6 インチ ブラック PK100 熱収縮フレキシブル 0.063 インチ、10 パック | AD3PUM 40L342 FP301-1/16-6"-Black PK1000.017 "-ブラック0.063 "In0.031 "0.063 "6"¥1,521
3M FP301-1/16-6 インチ クリア PK100 熱収縮フレキシブル 0.063 インチ、10 パック | AD3PUN 40L343 FP301-1/16-6"-Clear PK1000.017 "-クリア0.063 "In0.031 "0.063 "6"¥1,483
3M FP301-3/64-6"-ブラック PK100 熱収縮フレキシブル 0.046 インチ、10 パック | AD3PUP 40L344 FP301-3/64-6"-Black PK1000.016 "-ブラック0.046 "In0.023 "0.046 "6"¥1,311
3M FP-301-3/16 インチ PK25 熱収縮チューブ 48 インチ 20-18 AWG 黒、25 パック | AD8JTP 4KNH9 FP-301-3 / 16 "PK250.02 "20〜18 AWGブラック-20〜18 AWG0.093 "0.187 "4ft。¥21,968
3M FP-301-3/4 インチ PK12 熱収縮チューブ 48 インチ 4-3/0 AWG 黒、12 パック | AD8JUV 4KNN1 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4〜3 / 0 AWGブラック-4〜3 / 0 AWG0.375 "0.75 "4ft。¥19,562
3M FP-301-3/4 インチ PK12 熱収縮チューブ 48 インチ 4-3/0 AWG 透明、12 パック | AD8JUW 4KNN2 FP-301-3 / 4 "PK120.03 "4〜3 / 0 AWGクリア-4〜3 / 0 AWG0.375 "0.75 "4ft。¥19,562
3M FP-301-3/32" 100 FP-301-3 / 32 "100 '0.02 "28〜26 AWGブラック-28〜26 AWG0.046 "0.093 "100ft。¥18,517

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M FP-301-3/32 インチ PK25 熱収縮チューブ 48 インチ 28-26 Awg 透明、25 パック
¥19,054 /単価