入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ケーブルタイベース、ナチュラル |
クリップタイプ | 四つの道 |
色 | ナチュラル |
高さ | 0.21 " |
長さ | 0.75 " |
材料 | ナイロン |
取付方法 | 接着剤 |
スロットの高さ | 0.05インチ |
スロット幅 | 0.12 " |
温度。 範囲 | -40度から185度F |
UPC | 10054007062940 |
幅(Width) | 0.75 " |
船の重量(kg) | 0.45 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | スロット幅 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CTB1X1NTA-C | 1" | 0.2 " | 1" | ¥117,880 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。