入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | セラミックグレイン |
研磨タイプ | コーティングされました |
アタッチメントタイプ | TR |
色 | マルーン |
直径 | 3" |
グリット | 60 |
マックス。 RPM | 20,000 RPM |
船の重量(kg) | 1.44 |
原産国 | USA |
モデル | 長さ | 研磨材 | アタッチメントタイプ | マックス。 RPM | 幅(Width) | バッキング材 | 色 | 直径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
984F | 75 " | セラミックグレイン | - | - | 37 " | ポリエステル布 | マルーン | - | ¥87,575 | |
984F | 72 " | セラミック | - | - | 2" | 布 | オレンジ | - | ¥5,197 | |
984F | 72 " | セラミックグレイン | - | - | 2" | ポリエステル布 | マルーン | - | ¥4,067 | |
984F | 72 " | セラミックグレイン | - | - | 2" | ポリエステル布 | マルーン | - | ¥2,683 | |
984F | 60 " | セラミックグレイン | - | - | 6" | ポリエステル布 | マルーン | - | ¥10,799 | |
984F | 60 " | セラミックグレイン | - | - | 37 " | ポリエステル布 | マルーン | - | ¥75,741 | |
984F | 60 " | セラミック | - | - | 2" | 布 | オレンジ | - | ¥4,649 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。