入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | コンボリュートホイール |
研磨材 | シリコンカーバイド |
アーバーホール | 5" |
密度 | ハード(9) |
直径 | 12 " |
グレード | 終了 |
マックス。 RPM | 3000 |
形式 | バリ取りと仕上げ |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 1.58 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 31.75 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 6804224000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | アーバーホール | 密度 | 直径 | グレード | マックス。 RPM | 形式 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01716 | 1" | シリコンカーバイド | 5" | ハード(8) | 12 " | 終了 | 3000 | バリ取りとエッジ放射 | ¥70,822 | ||
03967 | 1" | シリコンカーバイド | 3" | ハード(8) | 8" | 終了 | 4500 | バリ取りとエッジ放射 | ¥147,060 | ||
01904 | 2" | 酸化アルミニウム | 3" | ミディアム(5) | 8" | 粗い | 4500 | 金属仕上げ | ¥182,214 | ||
01661 | 1" | シリコンカーバイド | 1" | ハード(7) | 6" | 終了 | 6000 | バリ取りと仕上げ | ¥99,071 | ||
03994 | 1 / 2 " | シリコンカーバイド | 1" | ハード(8) | 6" | 終了 | 6000 | バリ取りと仕上げ | ¥94,224 | ||
17224 | 1" | シリコンカーバイド | 5" | ハード(8) | 12 " | 終了 | 3000 | バリ取りと仕上げ | ¥62,211 | ||
01672 | 2" | シリコンカーバイド | 5" | ミディアム(6) | 12 " | 終了 | 3000 | バリ取りと仕上げ | ¥100,810 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。