3M 89396 ホットメルト アプリケーター 1 x 3 5.5 ~ 7.5ポンド/時
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
アイテム価格 | ホットメルトアプリケーターPGII LT |
演算 | 頻繁なリロードの必要性を減らし、生産を増やすのに役立ちます。 |
スティックのり容量 | 1×3インチ |
最大動作温度。 | 265度F |
出力 | 5.5〜7.5ポンド/時 |
タイプ | マガジンフィード付き |
電圧 | 120V |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 3.6 |
船高(cm) | 14.94 |
船の長さ(cm) | 52.76 |
船幅(cm) | 42.44 |
HSコード | 8543709650 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
89395 | 6ポンド/時 | カートリッジフィード付き | ¥551,401 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。