3M 89395 ホットメルト アプリケーター 1 x 3 6 ポンド/時
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 4月 25, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホットメルトアプリケーターPGII LT |
スティックのり容量 | 1×3」 |
最大動作温度。 | 265度F |
出力 | 6ポンド/時 |
タイプ | カートリッジフィード付き |
電圧 | 120V |
出力 | 500 |
船の重量(kg) | 3.52 |
船高(cm) | 14.94 |
船の長さ(cm) | 51.49 |
船幅(cm) | 42.44 |
HSコード | 8479899899 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 出力 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
89396 | 5.5〜7.5ポンド/時 | マガジンフィード付き | ¥510,845 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。