3M 8934 フィラメント テープ 18mm x 55m 4 ミル、48 パック
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
アイテム価格 | フィラメントテープ |
粘着力 | 60オンス/インチ |
接着剤 | 合成ゴム |
色 | クリア |
長さ | 55m |
材料 | ポリプロピレンフィルム |
パフォーマンス温度 | 40度から80度F |
抗張力 | 100ポンド/インチ |
厚さ | 4mil。 |
幅(Width) | 18 mm |
船の重量(kg) | 5.58 |
船高(cm) | 24.13 |
船の長さ(cm) | 27.94 |
船幅(cm) | 28.19 |
HSコード | 3919102010 |
原産国 | CA |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。