3M 8901 フィルム テープ ポリエステル ブルー 1 インチ x 72Yd、36 パック
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
アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 29オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
長さ | 72ヤード。 |
材料 | 非スライバーポリエステル |
パフォーマンス温度 | 最大400度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 26ポンド/インチ |
厚さ | 2.6mil。 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 5.65 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 35.05 |
船幅(cm) | 23.88 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
モデル | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8901 | 72ヤード。 | 非スライバーポリエステル | 最大400度F | 2.6mil。 | 2" | ¥719,573 | |
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 1" | ¥5,261 | |
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 2" | ¥9,541 | |
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 4" | ¥19,609 | |
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 1.5 " | ¥8,009 | |
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 1 / 2 " | ¥3,017 | |
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 3 / 4 " | ¥4,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。