入手する 4月 30, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルムテープ |
粘着力 | 29オンス/インチ |
接着剤 | シリコーン |
色 | 青 |
長さ | 10ヤード。 |
材料 | ポリエステル |
パフォーマンス温度 | 40度から400度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 26ポンド/インチ |
厚さ | 2.4mil。 |
幅(Width) | 1.5 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 4.37 |
船幅(cm) | 4.37 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 長さ | 材料 | パフォーマンス温度 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8901 | 72ヤード。 | 非スライバーポリエステル | 最大400度F | 2.6mil。 | 2" | ¥719,573 | ||
8901 | 72ヤード。 | 非スライバーポリエステル | 最大400度F | 2.6mil。 | 1" | ¥593,572 | ||
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 1" | ¥5,261 | ||
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 2" | ¥9,541 | ||
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 4" | ¥19,609 | ||
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 1 / 2 " | ¥3,017 | ||
8901 | 10ヤード。 | ポリエステル | 40度から400度F | 2.4mil。 | 3 / 4 " | ¥4,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。