入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 精練パッド |
研磨材 | 有り |
色 | グリーン |
長さ | 9" |
材料 | 合成繊維 |
厚さ | 1 / 4 " |
使用 | 一般的用途 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 0.41 |
船高(cm) | 24.89 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 50.29 |
HSコード | 3924905650 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | 研磨材 | 色 | 長さ | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9650 | 有り | グリーン | 4.5 " | 合成繊維 | 3" | ¥17,692 | ||
720 | なし | 白、黄色 | 4.375 " | ナイロン、ポリエステル、ウレタン | 2.62 " | ¥13,319 | ||
96 | - | - | - | - | - | ¥6,020 | ||
2000 | 有り | 青 | 5.5 " | 合成繊維 | 3 57 / 64 " | ¥7,386 | ||
00048011074450 | - | - | - | - | - | ¥38,105 | ||
50048011082924 | - | - | - | - | - | ¥20,839 | ||
4004CC | - | - | - | - | - | ¥3,091 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。