3M 76859 サンディングベルト 幅 52 x 長さ 103 インチ Ao 120g、5 パック
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
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | オープンコート、レジンボンド |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | Y |
色 | ブラウン |
グレード | 終了 |
グリット | 120 |
長さ | 103 " |
幅(Width) | 52 " |
船の重量(kg) | 18.42 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 140.72 |
船幅(cm) | 35.56 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26560 | 2" | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 120 | 48 " | ¥51,539 | ||
84303 | 3 / 4 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 120 | 18 " | ¥142,751 | ||
26388 | 2.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 120 | 60 " | ¥66,542 | ||
26434 | 1.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 120 | 60 " | ¥49,459 | ||
28591 | 52 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、帯電防止 | 紙素材 | F | (フィニアン・タン) | 150 | 75 " | ¥175,227 | ||
30006 | 1 / 2 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | ナイロン | - | 青/緑 | - | 18 " | ¥43,014 | ||
26806 | 2" | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 120 | 18 15 / 16 " | ¥38,815 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。