入手する 4月 5, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | サンディングベルト |
研磨材 | 酸化アルミニウム |
研磨タイプ | クローズドコート、レジンボンド |
バッキング材 | 布 |
バッキングウェイト | X |
色 | ブラウン |
グレード | 終了 |
グリット | 120 |
長さ | 18 15 / 16 " |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 1.27 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 研磨材 | 研磨タイプ | バッキング材 | バッキングウェイト | 色 | グリット | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26560 | 2" | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 120 | 48 " | ¥51,539 | ||
76859 | 52 " | 酸化アルミニウム | オープンコート、レジンボンド | 布 | Y | ブラウン | 120 | 103 " | ¥546,358 | ||
84303 | 3 / 4 " | セラミック酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | ポリエステル布 | YF | オレンジ | 120 | 18 " | ¥142,751 | ||
26388 | 2.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 120 | 60 " | ¥66,542 | ||
26434 | 1.5 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、レジンボンド | 布 | X | ブラウン | 120 | 60 " | ¥49,459 | ||
28591 | 52 " | 酸化アルミニウム | クローズドコート、帯電防止 | 紙素材 | F | (フィニアン・タン) | 150 | 75 " | ¥175,227 | ||
30006 | 1 / 2 " | 酸化アルミニウム | 不織布 | ナイロン | - | 青/緑 | - | 18 " | ¥43,014 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。