アイテム価格 | 防火ダクトラップ |
色 | シルバー |
火災評価 | 2時間まで。 |
高さ | 1.5 " |
長さ | 25ft。 |
材料 | 硝子体紡糸繊維 |
幅(Width) | 48 " |
船の重量(kg) | 53.55 |
船高(cm) | 59.69 |
船の長さ(cm) | 124.46 |
船幅(cm) | 60.96 |
HSコード | 6806100090 |
原産国 | MX |
A. 厚さは 1-1/2 インチです。
A. エレベータ昇降路、煙制御ダクト、階段加圧などの換気ダクト システムを保護します。
A. 2192 度 F (1200 度 C) までの温度で動作できます。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。