3M 610 滑り止めテープ ブラック 12 インチ x 60 フィート
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
アイテム価格 | 滑り止めテープ |
粘着力 | 43オンス/インチ |
接着剤 | ゴム樹脂 |
色 | ブラック |
長さ | 60ft。 |
材料 | ミネラルコーティング |
パフォーマンス温度 | 最大300度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 23ポンド/インチ |
厚さ | 2.3mil。 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 5.01 |
船高(cm) | 19.56 |
船の長さ(cm) | 32 |
船幅(cm) | 18.8 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | BR |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 粘着力 | 接着剤 | バッキング | 色 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 6" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | 感圧接着剤 | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥60,415 | ||
610 | 2" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | - | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥24,490 | ||
610 | 4" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | - | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥41,152 | ||
610 | 1" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | - | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥8,461 | ||
630 | 2" | 100オンス/インチ | ラバー | プラスチックフィルム | セーフティイエロー | -40度から300度F | 32ポンド/インチ | 2.5mil。 | ¥23,891 | ||
630 | 4" | 100オンス/インチ | ラバー | プラスチックフィルム | セーフティイエロー | -40度から300度F | 32ポンド/インチ | 2.5mil。 | ¥33,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。