入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 滑り止めテープ |
粘着力 | 100オンス/インチ |
接着剤 | ラバー |
バッキング | プラスチックフィルム |
色 | セーフティイエロー |
長さ | 60ft。 |
材料 | ミネラルコーティング |
パフォーマンス温度 | -40度から300度F |
形状 | 連続ロール |
抗張力 | 32ポンド/インチ |
厚さ | 2.5mil。 |
幅(Width) | 2" |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 18.03 |
船幅(cm) | 18.03 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 幅(Width) | 粘着力 | 接着剤 | バッキング | 色 | パフォーマンス温度 | 抗張力 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
610 | 6" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | 感圧接着剤 | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥60,415 | ||
610 | 2" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | - | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥24,490 | ||
610 | 4" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | - | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥41,152 | ||
610 | 1" | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | - | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥8,461 | ||
610 | 12 " | 43オンス/インチ | ゴム樹脂 | - | ブラック | 最大300度F | 23ポンド/インチ | 2.3mil。 | ¥100,835 | ||
630 | 4" | 100オンス/インチ | ラバー | プラスチックフィルム | セーフティイエロー | -40度から300度F | 32ポンド/インチ | 2.5mil。 | ¥33,715 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。