3M 5625501 ポリプロピレンプレフィルターシステム、3/4 インチ NPT、6.68 Gpm、125 Psi
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
アイテム価格 | プレフィルターシステム |
色 | ホワイト |
接続 | 3 / 4 "NPT |
ろ材 | 活性炭 |
注ぐ速さ | 6.68 gpm |
ヘッド素材 | アイソプラスト |
住宅資材 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.2 |
ミン。 圧力 | 25のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 3 |
全体の深さ | 5 1 / 2 " |
全体の高さ | 18 " |
全幅 | 23 1 / 2 " |
圧力降下 | 1のプサイ |
軽減 | バクテリア、静菌剤、塩素、シスト、臭気と鱗屑、堆積物、味 |
船の重量(kg) | 12.92 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 注ぐ速さ | アイテム価格 | ミクロン | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | 軽減 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5624506 | 4.2 gpm | 水フィルターシステム | 5 | 5" | 23 1 / 2 " | 14 " | クロラミン、塩素の味と臭い、堆積物 | ¥197,225 | ||
5624301 | 5 gpm | プレフィルターシステム | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 17 1 / 4 " | バクテリア、静菌剤、塩素、シスト、臭気と鱗屑、堆積物、味 | ¥205,878 | ||
5624204 | 5 gpm | プレフィルターシステム | 5 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 23 1 / 2 " | クロラミン、塩素、においと鱗、堆積物、味 | ¥286,921 | ||
SF165 | 3.34 gpm | プレフィルターシステム | 3 | 5 1 / 2 " | 17 1 / 4 " | 18 1 / 4 " | 塩素、臭い、鱗、堆積物、味 | ¥162,343 | ||
5624102 | 15 GPM | プレフィルターシステム | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 29 1 / 2 " | バクテリア、静菌剤、塩素、シスト、臭気と鱗屑、堆積物、味 | ¥383,862 | ||
5624201 | 10 gpm | プレフィルターシステム | 0.2 | 5 1 / 2 " | 24 1 / 4 " | 23 1 / 2 " | バクテリア、静菌剤、塩素、シスト、臭気と鱗屑、堆積物、味 | ¥286,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。