入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 磁気ナットドライバーセット |
ブレード材質 | 鋼 |
Handle | クッショングリップ |
ハンドルの色 | 黄色と黒のグリップ |
ハンドルデザイン | クッショングリップ |
16進法 | 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2" |
六角サイズ | 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2" |
個数 | 6 |
全体の長さ(Overall Length) | 6 3/4 "から7/5" |
SAEまたはメトリック | SAE |
シャフト | 磁気、中空 |
シャンクの長さ | 3" |
シャンク素材 | 鋼 |
シャンクタイプ | 中空ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
船の重量(kg) | 0.72 |
船高(cm) | 21.59 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 16.51 |
HSコード | 8205598000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。