入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水フィルターシステム |
色 | ホワイト |
接続 | 3 / 8 "NPT |
ろ材 | 活性炭 |
注ぐ速さ | 5 gpm |
ヘッド素材 | アイソプラスト |
住宅資材 | ポリプロピレン |
マックス。 圧力 | 125のプサイ |
マックス。 温度 | 100度F |
ミクロン | 0.5 |
ミン。 圧力 | 25のプサイ |
必要なカートリッジの数 | 1 |
全体の深さ | 4 1 / 2 " |
全体の高さ | 21 1 / 4 " |
全幅 | 4 1 / 2 " |
圧力降下 | 1のプサイ |
軽減 | 塩素、嚢胞、臭い、堆積物、味 |
船の重量(kg) | 1.98 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 全幅 | 接続 | ろ材 | 軽減 | 注ぐ速さ | アイテム価格 | ミクロン | 全体の深さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5616301 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 活性炭 | バクテリア、静菌剤、塩素、シスト、臭い、堆積物、味 | 3.34 gpm | 水フィルターシステム | 0.2 | 4 1 / 2 " | ¥80,794 | ||
5626002 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 活性炭 | バクテリア、クロラミン、塩素、嚢胞、臭気と鱗屑、粒子状物質、味 | 2.2 gpm | 水フィルターシステム | 0.2 | 4 1 / 2 " | ¥54,975 | ||
Bev165 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 活性炭 | 塩素、堆積物、味および臭い | 2.1 gpm | 水フィルターシステム | 3 | 4 1 / 2 " | ¥84,300 | ||
5626003 | 4 1 / 2 " | 3 / 8 "NPT | 活性炭 | クロラミン、塩素の味と臭い、堆積物 | 2.1 gpm | 水フィルターシステム | 5 | 4 1 / 2 " | ¥54,302 | ||
5616201 | 5 1 / 4 " | 3 / 8 "NPT | 活性炭 | バクテリア、静菌剤、塩素、シスト、臭い、堆積物、味 | 1.67 gpm | 水フィルターシステム | 0.2 | 5 1 / 4 " | ¥71,219 | ||
5581906 | - | 3 / 8 "NPT | カーボンブロック | 塩素、汚れ、臭い、さび、うろこ、味 | 1.5 gpm | 水フィルターシステム | 1 | - | ¥28,494 | ||
5625802 | - | - | - | - | - | 水フィルターシステム | - | - | ¥87,110 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。