アイテム価格 | 床仕上げ剤アプリケーター パッド |
基本素材 | マイクロファイバー |
色 | ホワイト×ゴールドストライプ |
エンドタイプ | カット |
洗濯可能 | 有り |
長さ | 24 " |
材料 | マイクロファイバー |
モップスタイル | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 |
幅(Width) | 5.75 " |
船の重量(kg) | 1.93 |
船高(cm) | 13.72 |
船の長さ(cm) | 65.28 |
船幅(cm) | 17.02 |
HSコード | 6307102030 |
原産国 | KR |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。