定額配送

定額配送で 円4505

3M 4951VHBテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VRU 15C380

3M 4951 VHB テープ 6 インチ x 5 ヤード ホワイト

品目: AA6VRU型: 4951相互参照: 15C380
在庫あり

入手する 火曜日, ジュン 24

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥113,882 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤低温アクリル
色圏ホワイト
長さ5ヤード
ライナーカラークリア
材料しっかりした泡
パフォーマンス温度+ 32°F〜+ 200°F
形状連続ロール
厚さ45千
幅(Width)6"
鋼への接着288オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅6"
インペリアルテープ WXL6 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料ポリエステル
最大テープ性能温度200°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅152.4 mm
最小テープ性能温度32°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4951シリーズ
規格ASTM D-1002、ASTM D-897、ASTM D3330、ASTM D3654、UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープの貼り付け利便性、クッション性、減衰性
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地アクリルフォーム
テープカラーホワイト
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐溶剤性
テープ引張強度110ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 16 "
温度範囲°Fを32するF°200

発送情報:

船の重量(kg) 0.74
船高(cm)15.75
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)9.65
HSコード3919905060
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏長さ材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4646VHBテープ6インチx5ヤードダークグレー| AA6VMU 15C286 4646240オンス/インチ汎用アクリル暗灰色5ヤード。しっかりした泡50度から300度F100ポンド/インチ25mil。¥50,558
3M 4905VHBテープ6インチx1ヤードクリア| AA6VNG 15C299 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア1ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥18,784
3M 4905VHBテープ6インチx5ヤードクリア| AA6VNH 15C301 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥47,226
3M 4930VHBテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VPH 15C324 4930320オンス/インチ汎用アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡50度から200度F160ポンド/インチ25mil。¥62,861
3M 4959VHBテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VTL 15C396 4959320オンス/インチ汎用アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡50度から300度F75ポンド/インチ120mil。¥110,912

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4951 VHB テープ 6 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥113,882 /単価