定額配送

定額配送で 円4505

3M 4646VHBテープ6インチx5ヤードダークグレー| AA6VMU 15C286

3M 4646 VHB テープ 6 インチ x 5 ヤード ダークグレー

品目: AA6VMU型: 4646相互参照: 15C286
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥50,558 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤汎用アクリル
色圏グレー
長さ5ヤード
ライナーカラーレッド
材料しっかりした泡
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 300°F
形状連続ロール
厚さ25千
幅(Width)6"
鋼への接着240オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅6"
インペリアルテープ WXL6 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
最大接着時間24ヶ月
最大テープ性能温度194°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅152.4 mm
最小テープ性能温度-31°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4646シリーズ
規格ASTM D1002、ASTM D3330、ASTM D897、UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地ポリエチレンフォーム
テープカラーグレー
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐衝撃性
テープ引張強度100ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
温度範囲-31°F〜+ 194°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.5
船高(cm)15.24
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)7.87
HSコード3919905060
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏長さ材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4905VHBテープ6インチx1ヤードクリア| AA6VNG 15C299 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア1ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥18,784
3M 4905VHBテープ6インチx5ヤードクリア| AA6VNH 15C301 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア5ヤード。固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥47,226
3M 4930VHBテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VPH 15C324 4930320オンス/インチ汎用アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡50度から200度F160ポンド/インチ25mil。¥62,861
3M 4951VHBテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VRU 15C380 4951288オンス/インチ低温アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡32度から200度F110ポンド/インチ45mil。¥113,882
3M 4959VHBテープ6インチx5ヤードホワイト| AA6VTL 15C396 4959320オンス/インチ汎用アクリルホワイト5ヤード。しっかりした泡50度から300度F75ポンド/インチ120mil。¥110,912

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4646 VHB テープ 6 インチ x 5 ヤード ダークグレー
¥50,558 /単価