品目 | 両面VHBテープ |
色 | ホワイト |
粘着力 | 400オンス/インチ |
接着剤 | 低表面エネルギーアクリル |
期間 | 5ヤード |
材料 | しっかりした泡 |
パフォーマンス温度 | 50度から160度F |
形状 | 連続ロール |
テープカラー | ホワイト |
抗張力 | 80ポンド/インチ |
厚さ | 45千 |
幅 | 6" |
ライナーカラー | 白(印刷) |
船の重量(kg) | 0.75 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 10.16 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける