定額配送

定額配送で 円4505

3M 4930VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VPF 15C322

3M 4930 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード ホワイト

品目: AA6VPF型: 4930相互参照: 15C322
在庫あり

入手する 月曜日, ジュン 30

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥22,014 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤汎用アクリル
色圏ホワイト
長さ5ヤード
ライナーカラーホワイト
材料しっかりした泡
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 200°F
形状連続ロール
厚さ25千
幅(Width)2"
鋼への接着320オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅2"
インペリアルテープ WXL2 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料クラフト紙
最大接着時間24ヶ月
最大テープ性能温度230°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅50.8 mm
最小テープ性能温度-31°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4930シリーズ
規格ASTM D1002、ASTM D3330、ASTM D897、UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープの貼り付けビニールトリムの取り付け、ビニール押し出し材の接着、塗装済みトラックおよびトレーラースキン、プレパウダーコート塗装アプリケーション
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地アクリルフォーム
テープカラーホワイト
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐衝撃性、耐溶剤性
テープ引張強度160ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
温度範囲-31°F〜+ 230°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.15
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)7.87
船幅(cm)7.87
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4646VHBテープ2インチx5ヤードダークグレー| AA6VMR 15C284 4646240オンス/インチ汎用アクリル暗灰色しっかりした泡50度から300度F100ポンド/インチ25mil。¥17,921
3M 4905VHBテープ2インチx5ヤードクリア| AA6VNE 15C297 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥15,815
3M 4951VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VRR 15C378 4951288オンス/インチ低温アクリルホワイトしっかりした泡32度から200度F110ポンド/インチ45mil。¥34,469
3M 4952VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VRY 15C384 4952400オンス/インチ低表面エネルギーアクリルホワイトしっかりした泡50度から160度F80ポンド/インチ45mil。-
見積依頼
3M 4959VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VTJ 15C394 4959320オンス/インチ汎用アクリルホワイトしっかりした泡50度から300度F75ポンド/インチ120mil。¥45,869

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4930 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード ホワイト
¥22,014 /単価