3M 4952VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VRY 15C384

3M 4952 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード ホワイト

品目: AA6VRY型: 4952相互参照: 15C384
限定供給品

入手する 火曜日, ジュン 24

見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤低表面エネルギーアクリル
色圏ホワイト
長さ5ヤード
ライナーカラーホワイト
材料しっかりした泡
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 160°F
形状連続ロール
厚さ45千
幅(Width)2"
鋼への接着400オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅2"
インペリアルテープ WXL2 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
ライナー材料紙素材
最大テープ性能温度160°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅50.8 mm
最小テープ性能温度50°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4952シリーズ
規格ASTM D-1002、ASTM D-897、ASTM D3330、ASTM D3654、UL 746C
表面の互換性高密度ポリエチレン(HDPE)、ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、ポリスチレン(PS)、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)、粉体塗装塗料
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープの貼り付け利便性、クッション性、減衰性、耐衝撃性
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地アクリルフォーム
テープカラーホワイト
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐溶剤性
テープ引張強度80ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 16 "
温度範囲°Fを50するF°160

発送情報:

船の重量(kg) 0.25
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)9.65
船幅(cm)9.65
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4646VHBテープ2インチx5ヤードダークグレー| AA6VMR 15C284 4646240オンス/インチ汎用アクリル暗灰色しっかりした泡50度から300度F100ポンド/インチ25mil。¥17,921
3M 4905VHBテープ2インチx5ヤードクリア| AA6VNE 15C297 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥15,815
3M 4930VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VPF 15C322 4930320オンス/インチ汎用アクリルホワイトしっかりした泡50度から200度F160ポンド/インチ25mil。¥22,014
3M 4951VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VRR 15C378 4951288オンス/インチ低温アクリルホワイトしっかりした泡32度から200度F110ポンド/インチ45mil。¥34,469
3M 4959VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VTJ 15C394 4959320オンス/インチ汎用アクリルホワイトしっかりした泡50度から300度F75ポンド/インチ120mil。¥45,869

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4952 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード ホワイト