レビューを確認してください
窪田
窪田豪

この度は迅速な対応ありがとうございました。 価格、納期共に協力してくださり、また私の問い合わせにも早急にお答えしてくれました。 初の取引で不安な面もありましたが、丁寧に対応してくれるので、次回もお願いしたいと思います... (See more)

YT
Yoshida Tomoyuki

I ordered from Japan and they were kind and courteous to me even though I speak poor English. This was a wonderful response that surprised even the Japanese, who are known for their hospitality. (See more)

 ¥ 24000ドル以上のご注文で送料無料
3M 4646VHBテープ2インチx5ヤードダークグレー| AA6VMR 15C284

3M 4646 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード ダークグレー

品目: AA6VMR型: 4646相互参照: 15C284
7 在庫あり

2日以内に発送

¥20,311 /単価
カートに追加
見積り依頼
 ¥ 24000 ドル以上のご注文で送料無料

お支払について

製品仕様:

Item両面VHBテープ
接着剤汎用アクリル
色圏グレー
長さ5ヤード
ライナーカラーレッド
材料しっかりした泡
パフォーマンス温度+ 50°F〜+ 300°F
形状連続ロール
厚さ25千
幅(Width)2"
鋼への接着240オンス/インチ
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、電子機器、一般メンテナンス・修理、金属加工、倉庫
環境屋内および屋外
フォームセルタイプ休診⽇
フォーム密度タイプ会社名
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅2"
インペリアルテープ WXL2 "x5ヤード。
ライナー付属Yes
最大接着時間24ヶ月
最大テープ性能温度194°F
メートル法のテープ長さ4.57m
メートル法の幅50.8 mm
最小テープ性能温度-31°F
製品形態連続ロール
取り外し可能ないいえ
シリーズ4646シリーズ
規格ASTM D1002、ASTM D3330、ASTM D897、UL 746C
表面の互換性ABS、アクリル、ガラス、金属、ナイロン、ポリカーボネート
テープ粘着フォーマット両面
テープ粘着材アクリル
テープバッキング構造発泡材:
テープ裏地ポリエチレンフォーム
テープカラーグレー
テープコア径3"
テープの伸び未評価
テープ抵抗特性耐衝撃性
テープ引張強度100ポンド/インチ
テープの厚さ1 / 32 "
温度範囲-31°F〜+ 194°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.1665
船高(cm)5.33
船の長さ(cm)8.13
船幅(cm)8.13
HSコード3919102055
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力接着剤色圏材料パフォーマンス温度抗張力厚さ価格
3M 4905VHBテープ2インチx5ヤードクリア| AA6VNE 15C297 4905192オンス/インチ汎用アクリルクリア固体フォーム50度から200度F100ポンド/インチ20mil。¥15,815
3M 4930VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VPF 15C322 4930320オンス/インチ汎用アクリルホワイトしっかりした泡50度から200度F160ポンド/インチ25mil。¥22,014
3M 4951VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VRR 15C378 4951288オンス/インチ低温アクリルホワイトしっかりした泡32度から200度F110ポンド/インチ45mil。¥34,469
3M 4952VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VRY 15C384 4952400オンス/インチ低表面エネルギーアクリルホワイトしっかりした泡50度から160度F80ポンド/インチ45mil。-
見積依頼
3M 4959VHBテープ2インチx5ヤードホワイト| AA6VTJ 15C394 4959320オンス/インチ汎用アクリルホワイトしっかりした泡50度から300度F75ポンド/インチ120mil。¥45,869

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 4646 VHB テープ 2 インチ x 5 ヤード ダークグレー
¥20,311 /単価