入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シーラント |
特性 | フォームを貼り付け |
色 | ライトイエロー |
コンテナタイプ | できる |
乾燥時間 | 指定なし |
ドライタイムリコート | 指定なし |
ドライタイムタックフリー | 指定なし |
引火点 | 31度F |
サイズ | 1 GAL |
温度。 範囲 | 1.1度F |
降伏強さ | 指定なし |
船の重量(kg) | 4.19 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | サイズ | 特性 | 色 | 温度。 範囲 | タイプ | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 乾燥時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 10.5オンス | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ¥4,630 | ||
760のUV | 600 mLの | - | ホワイト | - | - | 20オンス | - | - | ¥10,346 | ||
05280 | 3オズ | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ¥5,627 | ||
08500 | 10.3オンス | - | ホワイト | - | - | - | - | 1時間 | ¥155,858 | ||
06580 | 10オズ | 硬化、柔軟性、1% 未満、非収縮および非垂れ下がり、低 VOC、一液性シーラント、サンディング可能、耐紫外線性、防水シール、耐候性、白色、ウレタンのように黄ばみません。 | ホワイト | 40から190度F | 耐紫外線性高速硬化 4000 UV | - | - | - | ¥9,041 | ||
5200 | 10オズ | - | (フィニアン・タン) | - | - | - | - | - | ¥132,812 | ||
05220 | 3オズ | 24 時間完全硬化、急速硬化、柔軟で構造の動きを許容、海洋環境に適し、XNUMX 時間で粘着性がなく、耐候性 | ホワイト | 40から190度F | 収縮しない | - | - | - | ¥7,082 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。