3M 08500 ホワイト オートボディ シーラント、ハイブリッド、10.3 オンス カートリッジ、12 パック
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
アイテム価格 | シーラント |
色 | ホワイト |
乾燥時間 | 1時間 |
引火点 | 200度Fを超える |
パフォーマンス温度範囲 | 20度から180度F |
サイズ | 10.3オンス |
比重 | 1.5 |
船の重量(kg) | 6.21 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | サイズ | 特性 | 色 | 温度。 範囲 | タイプ | コンテナのサイズ | コンテナタイプ | 乾燥時間 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 | 10.5オンス | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ¥4,377 | ||
760のUV | 600 mLの | - | ホワイト | - | - | 20オンス | - | - | ¥9,741 | ||
05280 | 3オズ | - | ホワイト | - | - | - | - | - | ¥5,633 | ||
06580 | 10オズ | 硬化、柔軟性、1% 未満、非収縮および非垂れ下がり、低 VOC、一液性シーラント、サンディング可能、耐紫外線性、防水シール、耐候性、白色、ウレタンのように黄ばみません。 | ホワイト | 40から190度F | 耐紫外線性高速硬化 4000 UV | - | - | - | ¥8,729 | ||
5200 | 10オズ | - | (フィニアン・タン) | - | - | - | - | - | ¥134,937 | ||
05220 | 3オズ | 24 時間完全硬化、急速硬化、柔軟で構造の動きを許容、海洋環境に適し、XNUMX 時間で粘着性がなく、耐候性 | ホワイト | 40から190度F | 収縮しない | - | - | - | ¥6,872 | ||
00051131460140 | 1 GAL | 高強度ペーストフォーム | 灰色がかった茶色 | 1.1度F | - | - | できる | 指定なし | ¥95,954 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。