アイテム価格 | プラスチック修理 |
塗布時間 | 50秒 |
色 | ブラック |
硬化時間 | 60ミン |
サイズ | 200 mLの |
比重 | 1.0〜1.1 |
基板 | アルミニウム、スチール、真鍮、銅、ゴム、プラスチック、PVC、ABS、ポリカーボネート、アクリル、繊維強化ポリエステル |
温度。 範囲 | -40度から176度F |
抗張力 | 1500から2000へのpsi |
タイプ | セミリジッド |
1400〜1800 | |
VOCコンテンツ | 視聴者の38%が |
船の重量(kg) | 0.34 |
船高(cm) | 5.08 |
船の長さ(cm) | 13.97 |
船幅(cm) | 22.86 |
HSコード | 3506105000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。