3M 4100 研磨パッド 24 インチ ホワイト、5 パック
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
アイテム価格 | 研磨パッド |
センターホール | 3-3 / 4」 |
色 | ホワイト |
材料 | 不織ポリエステル繊維 |
サイズ | 24 " |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 2.38 |
船高(cm) | 14.73 |
船の長さ(cm) | 62.74 |
船幅(cm) | 61.98 |
HSコード | 6805301000 |
原産国 | US |
モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|
4100 | 12 "×18」 | ¥29,191 | |
4100 | 12 " | ¥8,015 | |
4100-20x14 | 20 "×14」 | ¥32,480 | |
4100-28x14 | 28 "×14」 | ¥32,971 | |
4100-32x14 | 32 "×14」 | ¥37,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。