3M 4100-20x14 研磨パッド 20 インチ x 14 インチ ホワイト、10 パック
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
アイテム価格 | 研磨パッド |
センターホール | 3-3 / 4」 |
色 | ホワイト |
材料 | 不織ポリエステル繊維 |
サイズ | 20 "×14」 |
速度 | 175から600 rpm |
船の重量(kg) | 2.58 |
船高(cm) | 27.43 |
船の長さ(cm) | 52.07 |
船幅(cm) | 36.83 |
HSコード | 6307102030 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
4100 | 12 "×18」 | ¥29,191 | ||
4100 | 12 " | ¥8,015 | ||
4100 | 24 " | ¥28,154 | ||
4100-28x14 | 28 "×14」 | ¥32,971 | ||
4100-32x14 | 32 "×14」 | ¥37,400 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。