入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 電気テープ |
粘着力 | 30オンス/インチ |
接着剤 | アクリル |
色 | イエロー |
長さ | 72ヤード。 |
材料 | ポリエステル |
最大電圧 | 7000 |
パフォーマンス温度 | 最大266度F |
形状 | 連続ロール |
温度範囲 | 最大266度F |
抗張力 | 50ポンド/インチ |
厚さ | 2mil。 |
幅(Width) | 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 12.7 |
船幅(cm) | 12.7 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | TW |
モデル | 色 | 最大電圧 | 抗張力 | 厚さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3M 1318-1 0.25 "x72ヤードイエロー | イエロー | 5500 | 25ポンド/インチ | 1mil。 | 1 / 4 " | ¥2,269 | |
3M 1318-1 0.5 "x72ヤードイエロー | イエロー | 5500 | 25ポンド/インチ | 1mil。 | 1 / 2 " | ¥4,481 | |
3M 1318-1 0.75 "x72ヤードイエロー | イエロー | 5500 | 25ポンド/インチ | 1mil。 | 3 / 4 " | ¥7,040 | |
3M 1318-1 1 "x72ヤードイエロー | イエロー | 5500 | 25ポンド/インチ | 1mil。 | 1" | ¥8,740 | |
3M 1318-1 2 "x72ヤードイエロー | イエロー | 5500 | 25ポンド/インチ | 1mil。 | 2" | ¥23,929 | |
3M 1318-2 0.25 "x72ヤードイエロー | イエロー | 7000 | 50ポンド/インチ | 2mil。 | 1 / 4 " | ¥3,788 | |
3M 1318-2 0.5 "x72ヤードイエロー | イエロー | 7000 | 50ポンド/インチ | 2mil。 | 1 / 2 " | ¥6,997 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。