定額配送

定額配送で 円4505

3M363ガラス箔テープ3インチx5ヤードシルバー| AA6VGQ 15C129

3M 363 ガラス フォイル テープ 3 インチ x 5 ヤード シルバー

品目: AA6VGQ型: 363相互参照: 15C129
在庫あり

入手する 火曜日, 7月 1

送料一律4505円 総重量4505kg未満のご注文は一律送料10円となります。 10kgを超えるご注文にはデフォルトの送料が適用されます。

¥39,681 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払について

製品仕様:

Itemガラス箔テープ
接着剤シリコーン
接着剤シリコーン
色圏シルバー
長さ5ヤード
材料アルミ箔
パフォーマンス温度-65°F〜+ 600°F
形状連続ロール
厚さ7.3千
幅(Width)3"
鋼への接着52オンス/インチ
ブランドとシリーズ3M 363
共通産業組立・製造、自動車、航空、建設、一般メンテナンス・修理、安全、倉庫
環境屋内および屋外
インペリアルテープ長さ5ヤード
インペリアルテープ幅3"
インペリアルテープ WXL3 "x5ヤード。
ライナー付属ライナーなし
最大テープ性能温度600°F
メートル法のテープ長さ4.6m
メートル法のテープ幅76.2 mm
最小テープ性能温度-65°F
パッケージ数量1
製品形態連続ロール
シリーズ363シリーズ
仕様が満たされましたASTM、BSS、FAR、MIL
規格ASTM D3330、ASTM D3759、ASTM E1354、ASTM E162、ASTM E662、BSS 7239、FAR 25.853(A)、MIL-T-83284
テープ粘着フォーマット片面
テープ粘着材シリコーン
テープバッキング構造布、箔
テープ裏地ガラスクロス強化箔
テープカラーシルバー
テープの伸び5%
テープ抵抗特性耐熱性、耐紫外線性
テープサブタイプ強化ホイルテープ
テープ引張強度135ポンド/インチ
テープの厚さ7.3千
テープタイプ箔テープ
温度範囲-65°F〜+ 600°F

発送情報:

船の重量(kg) 0.12
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)5.59
船幅(cm)5.59
HSコード7616995090
原産国US

製品バリエーション

業務内容モデル粘着力色圏長さ幅(Width)価格
3M363ガラス箔テープ1/2インチx5ヤードシルバー| AA6VGL 15C125 36352オンス/インチシャイニーシルバー5ヤード。1 / 2 "¥7,489
3M363ガラス箔テープ1インチx5ヤードシルバー| AA6VGM 15C126 36352オンス/インチシャイニーシルバー5ヤード。1"¥14,887
3M363ガラス箔テープ2インチx5ヤードシルバー| AA6VGN 15C127 36352オンス/インチシャイニーシルバー5ヤード。2"¥28,030
3M363ガラス箔テープ3/4インチx5ヤードシルバー| AA6VGP 15C128 36352オンス/インチシャイニーシルバー5ヤード。3 / 4 "¥10,379
3M 3M 363 1 インチ X 36YD ガラス箔テープ 1 インチ x 36 ヤード シルバー | AA6WXZ 15D091 3M 363 1 "X 36YD67オンス/インチシルバー36ヤード。1"¥83,379
3M 3M 363 2 インチ X 36YD ガラス箔テープ 2 インチ x 36 ヤード シルバー | AA6WYA 15D092 3M 363 2 "X 36YD67オンス/インチシルバー36ヤード。2"¥141,960

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

3M 363 ガラス フォイル テープ 3 インチ x 5 ヤード シルバー
¥39,681 /単価