入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 銅製1穴Lバレルラグ |
ケーブルサイズ | 4 / 0 AWG |
ケーブルサイズコード | 4 / 0 AWG |
カラーコード | パープル |
コネクタ タイプ | ストレートバレル |
ダイコード | 15 |
穴の中心から端まで | 0.531 " |
長さ | 3.32 " |
材料 | 銅 |
のぞき穴 | いいえ |
板材 | 錫 |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
形式 | スタンダード |
UPC | 00054007125921 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.68 |
船高(cm) | 2.54 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | CL |
モデル | 幅(Width) | ケーブルサイズ | ケーブルサイズコード | カラーコード | ダイコード | 穴の中心から端まで | 長さ | スタッドサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31056 | 1.27 " | 350キロミル | 350キロミル | レッド | 18 | 0.531 " | 3.84 " | 1 / 2 " | ¥51,835 | |
31060 | 1.41 " | 400キロミル | 400キロミル | 青 | 19 | 0.65 " | 4.16 " | 1 / 2 " | ¥66,676 | |
31053 | 1.22 " | 300キロミル | 300キロミル | ホワイト | 17 | 0.531 " | 3.78 " | 1 / 2 " | ¥51,199 | |
31066 | 1.53 " | 500キロミル | 500キロミル | ブラウン | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 1 / 2 " | ¥69,083 | |
31067 | 1.53 " | 500キロミル | 500キロミル | ブラウン | 20 | 0.66 " | 4.5 " | 5 / 8 " | ¥69,083 | |
31041 | 0.91 " | 3 / 0 AWG | 3 / 0 AWG | オレンジ | 14、101 | 0.531 " | 3.13 " | 1 / 2 " | ¥40,959 | |
31036 | 0.812 " | 2 / 0 AWG | 2 / 0 AWG | ブラック | 13、100 | 0.375 " | 2.84 " | 3 / 8 " | ¥32,474 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。